SIEMENS - Halbleiterschütz, 1-polig, AC 51/80 A/40 °C 48-600 V/DC 4-30 V Ringkabelansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF33803AA45
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621117720
Sonepar Artikelnummer
121378990
Hersteller Artikelnummer
3RF33803AA45
Hersteller Typ
3RF3380-3AA45
Hersteller Artikel Nr.:
3RF33803AA45
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
80 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.600 kg
- Typ: Halbleiterschütz
- Modell: SIRIUS 3RF33
- Anwendung: Schalten von ohmschen/induktiven Lasten
- Schaltleistung: 80 A
- Betriebsbedingungen: 40 °C
- Spannungsbereiche: 48-600 V / DC 4-30 V
- Sperrspannung: 1200 V
- Kühlkörper: bereits integriert
- Bauform: kompakt
- Verfügbare Ausführungen: 1-polige oder 3-polige Geräte
- Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und cULus)
- Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser)
- Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
- Platzsparende Bauweise auf der Hutschiene
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF39
- Effizienter als die Vorgänger 3RF2 bei gleichzeitig kleinerer Bauform
- Verfügbar mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Zusätzliches Zubehör: Steuerstecker und Klemmenabdeckungen
Halbleiterschütz 1-polig 3RF3 AC-1 / 80 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF33 eignet sich zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


