SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 20A 24-230V/24V DCLow Noise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF23201CA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209572560
Sonepar Artikelnummer
120581313
Hersteller Artikelnummer
3RF23201CA02
Hersteller Typ
3RF2320-1CA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF23201CA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23
- 1-phasig
- Stromstärke: 20 A bei 40 °C
- Spannungsversorgung: 24-230 V AC / 24 V DC
- Schaltfrequenzen: Entsprechend hohen Anforderungen äußerst zuverlässig
- Integrierter Kühlkörper für direkte Schaltschrankmontage
- Platzsparende Bauweise für Hutschiene
- Erweiterbar durch standardisierte Funktionsmodule 3RF29
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Anschlussarten: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Ideal für geräuschsensible Anwendungen wie Büros und Krankenhäuser
- Verschleißfreies und lautloses Schalten erhöht die Lebensdauer des Geräts
- Einfacher Einbau und Platzersparnis im Schaltschrank
- Flexibilität durch Erweiterungsoptionen mit Funktionsmodulen
- Sicherheit und Zuverlässigkeit durch weltweite Zulassungen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spannungs- und Leistungsoptionen
Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Das Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 schaltet verschleißfrei und lautlos ohmsche sowie induktive Lasten und ist ideal für geräuschsensible Bereiche, wie Büros und Krankenhäuser.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


