Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 20A 48-460V/24V DCLow Noise

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 20A 48-460V/24V DCLow Noise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF23201CA04

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209572577

Sonepar Artikelnummer

120581314

Hersteller Artikelnummer

3RF23201CA04

Hersteller Typ

3RF2320-1CA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RF23201CA04

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 460 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.165 kg

    Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 ist ideal zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, wie Heizkörpern oder Ventilen in geräuschsensiblen Bereichen.

    Technische Details:

    • Schaltleistung: 20 A bei 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-460 V AC / 24 V DC
    • Verschleißfreies Schalten: Ideal für Geräuschsensitive Anwendungen
    • Hohe Schaltfrequenzen: Zuverlässig im Betrieb
    • Integrierter Kühlkörper: Für direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise: Spart Platz auf der Hutschiene
    • Standardisierte Funktionsmodule: Erweiterbar durch 3RF29
    • Weltweite Zulassung: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Typen: 1-phasig und 3-phasig

    Kunden Vorteile:

    • Geräuschloser Betrieb minimiert Störungen in Büros und Krankenhäusern
    • Einfache Integration und Erweiterbarkeit durch Funktionsmodule
    • Hohe Zuverlässigkeit auch bei hohen Schaltfrequenzen
    • Platzsparendes Design optimiert den Schaltschrank
    • Flexibilität bei der Anschlussart: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie