SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 20A 48-460V/4-30V DCLow Noise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF23201CA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 460 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209591646
Sonepar Artikelnummer
120581317
Hersteller Artikelnummer
3RF23201CA44
Hersteller Typ
3RF2320-1CA44
Hersteller Artikel Nr.:
3RF23201CA44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.191 kg
- Typ: 1-phasig
- Maximale Last: 20 A
- Temperaturbereich: bis zu 40 °C
- Spannungsbereich: 48-460 V AC / 4-30 V DC
- Verschleißfreier und geräuschloser Betrieb
- Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis auf der Hutschiene
- Erweiterbar mit standardisierten Funktionsmodulen 3RF29
- Weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
- Verfügbar als 1-phasige oder 3-phasige Geräte
- Unterstützt verschiedene Anschlüsse: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Ideal für geräuschsensible Umgebungen wie Büros und Krankenhäuser
- Hohe Zuverlässigkeit auch bei hohen Schaltfrequenzen
- Platzsparend durch kompakte Bauweise
- Einfacher Ausbau und Anpassung durch Funktionsmodule
- Flexibilität durch Unterstützung von AC- und DC-Betätigungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Leistungs- und Spannungskombinationen
Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 dient zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, ideal für geräuschsensible Bereiche aufgrund seines verschleißfreien und lautlosen Betriebs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


