SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 30A 24-230V/24V DCLow Noise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF23301CA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209675292
Sonepar Artikelnummer
120581363
Hersteller Artikelnummer
3RF23301CA02
Hersteller Typ
3RF2330-1CA02
Hersteller Artikel Nr.:
3RF23301CA02
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
135.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.275 kg
- Schaltleistung: 1-phasig, bis zu 30 A
- Betriebstemperatur: bis zu 40 °C
- Spannungsbereich: 24-230 V / DC 24 V
- Geräuschentwicklung: lautlos
- Kühlkörper: integriert
- Bauweise: kompakt, spart Platz auf der Hutschiene
- Anschluss: Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss
- Erweiterbarkeit: durch standardisierte Funktionsmodule 3RF29
- Globale Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Verschleißfreies Schalten sorgt für eine lange Lebensdauer der Geräte.
- Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser.
- Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
- Platzsparende Installation im Schaltschrank.
- Einfache Erweiterung für vielfältige Anwendungen.
- Aktuelle Technik im SIRIUS Systembaukasten.
Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 dient zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten und bietet eine verschleißfreie und lautlose Schaltfunktion, ideal für geräuschsensible Bereiche.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


