Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 12,5A 40°C 48-600V/110-230V AC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 12,5A 40°C 48-600V/110-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34121BB26

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863514

Sonepar Artikelnummer

120581548

Hersteller Artikelnummer

3RF34121BB26

Hersteller Typ

3RF3412-1BB26

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34121BB26

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

12.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

12.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.486 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 dient zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, insbesondere in der Fördertechnik.

    Technische Details:

    • Nominale Stromstärke: 12,5 A
    • Temperaturbereich: 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-600 V / 110-230 V AC
    • 2-Phasengesteuert und momentanschaltend
    • Verschleißfreie und lautlose Schaltung
    • Integrierter Kühlkörper für den direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in zwei Baubreiten mit verschiedenen Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
    • Für AC- oder DC-Betätigung ausgelegt
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser
    • Extrem zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Einfaches Zubehör wie Verbindungsbausteine und -adapter sowie Kennzeichnungsschilder verfügbar
    • Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie