Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 12,5A 48-480V/24V DC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 12,5A 48-480V/24V DC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34122BB04

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 480 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863521

Sonepar Artikelnummer

120581549

Hersteller Artikelnummer

3RF34122BB04

Hersteller Typ

3RF3412-2BB04

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34122BB04

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

12.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

12.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.491 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 12,5 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 dient zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, insbesondere in der Fördertechnik, und bietet verschleißfreies sowie lautloses Schalten.

    Technische Details:

    • 3-phasig, 12,5 A
    • Betriebstemperatur: bis zu 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-480 V / DC 24 V
    • 2-Phasengesteuert, momentanschaltend
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einbau im Schaltschrank
    • Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Zubehörteile: Verbindungsbausteine und -adapter, Kennzeichnungsschilder

    Kunden Vorteile:

    • Verschleißfreies und geräuschloses Schalten ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Einfach und effizient in der Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie