Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 12,5A 48-600V/24V DC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 12,5A 48-600V/24V DC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34121BB06

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863491

Sonepar Artikelnummer

120581546

Hersteller Artikelnummer

3RF34121BB06

Hersteller Typ

3RF3412-1BB06

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34121BB06

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

12.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

12.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.490 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 12,5 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 ist entwickelt worden, um Motoren für häufiges Ein- und Ausschalten zu steuern, und bietet eine verschleißfreie und lautlose Leistung.

    Technische Details:

    • 3-phasig, AC 53, 12,5 A
    • Temperaturbereich: bis zu 40 °C
    • Spannung: 48-600 V / DC 24 V
    • Betrieb: 2-Phasengesteuert, momentanschaltend
    • Schraubanschluss
    • Hohe Schaltfrequenzen, hohe Zuverlässigkeit
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis auf der Hutschiene
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbare Baubreiten für verschiedene Leistungen
    • AC- und DC-Betätigung, Anschlussarten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser.
    • Einfache Installation durch integrierten Kühlkörper und kompakte Bauweise.
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussarten und Zubehör wie Verbindungsbausteine und Kennzeichnungsschilder.
    • Hohe Zuverlässigkeit auch bei häufigem Schalten.
    • Immer aktuell durch die SIRIUS Systembaukasten-Lösung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie