Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 16A 48-480V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 16A 48-480V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34161BB24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863583

Sonepar Artikelnummer

120581555

Hersteller Artikelnummer

3RF34161BB24

Hersteller Typ

3RF3416-1BB24

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34161BB24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.490 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3

    Das Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 ist zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten geeignet und schaltet verschleißfrei sowie lautlos.

    Technische Details:

    • Typ: Halbleiterschütz 3-phasig
    • Schaltstrom: 16 A
    • Temperaturbereich: bis zu 40 °C
    • Betriebsspannung: 48-480 V / 110-230 V AC
    • 2-Phasengesteuert momentanschaltend
    • Schraubanschluss
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einsatz im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis auf der Hutschiene
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in zwei Baubreiten für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
    • Geeignet für AC- oder DC-Betätigung
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
    • Zubehör: Verbindungsbausteine und -adapter sowie Kennzeichnungsschilder

    Kunden Vorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
    • Platzsparende und kompakte Bauweise
    • Einfacher Einsatz dank integriertem Kühlkörper und vielseitigem Zubehör
    • Aktuelles und effizientes System mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie