Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 3,8A 48-480V/110-230V AC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 3,8A 48-480V/110-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34031BD24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863279

Sonepar Artikelnummer

120581524

Hersteller Artikelnummer

3RF34031BD24

Hersteller Typ

3RF3403-1BD24

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34031BD24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

3.8 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

3.8 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

113.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.309 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 3,8 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC

    Der Halbleiterwendeschütz SIRIUS 3RF34 ist zum Schalten von Motoren für das häufige Wenden, z. B. in der Fördertechnik, konzipiert und bietet eine verschleißfreie sowie lautlose Schalttechnik.

    Technische Details:

    • 3-phasige Ausführung
    • Bis zu 3,8 A Nennstrom
    • Temperaturbereich von -40 °C bis +40 °C
    • Spannungsbereich: 48-480 V / 110-230 V AC
    • Momentanschaltend Wendeschaltung
    • Schraubanschluss
    • Integrierte Verriegelung
    • Hohe Schaltfrequenzen
    • Integrierter Kühlkörper
    • Kompatibel mit IEC und UL/CSA
    • Verfügbar in zwei Baubreiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation direkt im Schaltschrank
    • Platzsparende Bauweise auf der Hutschiene
    • Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser
    • Hohe Zuverlässigkeit bei häufigem Wenden und Schaltvorgängen
    • Umfangreiches Zubehör wie Verbindungsbausteine und Kennzeichnungsschilder verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie