Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,2A 48-480V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,2A 48-480V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34052BB24

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863361

Sonepar Artikelnummer

120581533

Hersteller Artikelnummer

3RF34052BB24

Hersteller Typ

3RF3405-2BB24

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34052BB24

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.279 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / 110-230 V AC

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 ist ideal zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, insbesondere in geräuschsensiblen Bereichen.

    Technische Details:

    • 3-phasiger Halbleiterschütz mit 5,2 A Nennstrom bei 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-480 V / 110-230 V AC
    • 2-Phasengesteuert und momentanschaltend
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Einbau im Schaltschrank
    • Verfügbare Anschlüsse: Schraub- oder Federzuganschluss
    • Weltweite Zulassungen, z. B. IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Zubehörteile: Verbindungsbausteine, Adapter und Kennzeichnungsschilder

    Kunden Vorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für Büros und Krankenhäuser
    • Extrem zuverlässiger Betrieb bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Verschiedene Baubreiten für unterschiedliche Leistungen und Betriebsspannungen
    • Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie