Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,2A 48-600V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,2A 48-600V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34052BB26

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863378

Sonepar Artikelnummer

120581534

Hersteller Artikelnummer

3RF34052BB26

Hersteller Typ

3RF3405-2BB26

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34052BB26

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.292 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 ist zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, z. B. in der Fördertechnik, entwickelt.

    Technische Details:

    • 3-phasig, 5,2 A bei 40 °C
    • Betriebsspannung von 48-600 V / 110-230 V AC
    • 2-Phasengesteuert, momentanschaltend
    • Federzuganschluss
    • Verschleißfreies und lautloses Schalten
    • Integrierter Kühlkörper für direkte Montage im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis auf der Hutschiene
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in zwei Baubreiten für unterschiedliche Leistungen
    • AC- oder DC-Betätigung verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser
    • Äußerst zuverlässig bei hohen Schaltfrequenzen
    • Einfach, effizient, immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
    • Vielseitige Zubehöroptionen wie Verbindungsbausteine und -adapter
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten mit Schraub- oder Federzuganschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie