Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,2A 48-600V/24V DC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,2A 48-600V/24V DC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34051BB06

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863293

Sonepar Artikelnummer

120581526

Hersteller Artikelnummer

3RF34051BB06

Hersteller Typ

3RF3405-1BB06

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34051BB06

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.285 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 ist für das häufige Ein- und Ausschalten von Motoren in geräuschsensiblen Bereichen wie Büros und Krankenhäusern konzipiert, wobei er verschleißfrei und lautlos arbeitet.

    Technische Details:

    • 3-phasig, 5,2 A bei 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-600 V / DC 24 V
    • 2-Phasengesteuert, momentanschaltend
    • Schraubanschluss
    • Integrierter Kühlkörper für direkten Schaltschrankeinbau
    • Kompakte Bauweise geeignet für Hutschineninstallation
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss

    Kunden Nutzen:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten ideal für geräuschsensible Umgebungen
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
    • Platzsparende Bauweise
    • Flexibilität durch verschiedene Baubreiten und verwendbare Zubehörteile
    • Einfaches und effizientes Systemdesign mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie