Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,4A 48-480V/24V DC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 5,4A 48-480V/24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34051BD04

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 480 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863323

Sonepar Artikelnummer

120581529

Hersteller Artikelnummer

3RF34051BD04

Hersteller Typ

3RF3405-1BD04

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34051BD04

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5.4 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

113.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.310 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 5,4 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V

    Der Halbleiterwendeschütz SIRIUS 3RF34 dient zum Schalten von Motoren für das häufige Wenden in geräuschsensiblen Bereichen wie Büros und Krankenhäuser.

    Technische Details:

    • Phasen: 3-phasig
    • Stromstärke: 5,4 A
    • Temperaturbereich: bis 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-480 V AC / 24 V DC
    • Schaltung: Wendeschaltung momentanschaltend
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Bauweiten: zwei Baubreiten für verschiedene Leistungen
    • Kühlkörper: integriert

    Kunden Vorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen
    • Platzsparende, kompakte Bauweise für den Schaltschrank
    • Verfügbarkeit von Zubehör wie Verbindungsbausteine und Kennzeichnungsschilder
    • Einfaches und aktuelles System im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie