Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 9,2A 48-600V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 9,2A 48-600V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34101BB26

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863415

Sonepar Artikelnummer

120581538

Hersteller Artikelnummer

3RF34101BB26

Hersteller Typ

3RF3410-1BB26

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34101BB26

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

9.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

9.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.497 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC

    Das Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 dient zum Schalten von Motoren für häufiges Ein- und Ausschalten, beispielsweise in der Fördertechnik.

    Technische Details:

    • Typ: 3-phasig Halbleiterschütz
    • Nennstrom: 9,2 A
    • Betriebstemperatur: bis 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-600 V / 110-230 V AC
    • Steuerung: 2-Phasengesteuert, momentanschaltend
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Integration: Integrierter Kühlkörper
    • Zulassungen: Weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Baubreiten für unterschiedliche Leistungen
    • Betätigung: AC- oder DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für geräuschsensible Bereiche wie Büros und Krankenhäuser.
    • Hohe Zuverlässigkeit bei hohen Schaltfrequenzen.
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene.
    • Einfacher Einbau direkt im Schaltschrank.
    • Vielfältiges Zubehör wie Verbindungsbausteine und -adapter verfügbar.
    • Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie