Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 9,2A 48-600V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 9,2A 48-600V/110-230V AC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34102BB26

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863477

Sonepar Artikelnummer

120581544

Hersteller Artikelnummer

3RF34102BB26

Hersteller Typ

3RF3410-2BB26

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34102BB26

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

9.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

9.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.380 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V AC

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 eignet sich zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten in geräuschsensiblen Bereichen.

    Technische Details:

    • 3-phasig
    • AC 53 / 9,2 A / 40 °C
    • Betriebsspannung: 48-600 V / 110-230 V AC
    • 2-Phasengesteuert momentanschaltend
    • Federzuganschluss
    • Hohe Schaltfrequenzen
    • Integrierter Kühlkörper für direkte Montage im Schaltschrank
    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis auf der Hutschiene
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Zubehör: Verbindungsbausteine, Adapter und Kennzeichnungsschilder

    Kundenben Vorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für Büros und Krankenhäuser.
    • Extrem zuverlässige Leistung bei hohen Schaltfrequenzen.
    • Einfach in der Handhabung durch federzugs und schraubbare Anschlüsse.
    • Effiziente Systembauweise, die immer aktuell bleibt.
    • Schneller und einfacher Zugang zu Zubehör für zusätzliche Flexibilität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie