Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 9,2A 48-600V/24V DC2-Phasen gesteuert

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halbleiterschütz 3RF3, 3-ph. AC53 9,2A 48-600V/24V DC2-Phasen gesteuert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RF34101BB06

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209863392

Sonepar Artikelnummer

120581536

Hersteller Artikelnummer

3RF34101BB06

Hersteller Typ

3RF3410-1BB06

Hersteller Artikel Nr.:

3RF34101BB06

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 600 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

9.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

9.2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.500 kg

    Halbleiterschütz 3-phasig 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V

    Der Halbleiterschütz SIRIUS 3RF34 ist zum Schalten von Motoren für das häufige Ein- und Ausschalten, insbesondere in geräuschsensiblen Bereichen geeignet.

    Technische Details:

    • 3-phasig mit einer Nennstromstärke von 9,2 A bei 40 °C
    • Spannungsbereich: 48-600 V / DC 24 V
    • 2-Phasengesteuert, momentanschaltend
    • Direkter Einbau im Schaltschrank durch integrierten Kühlkörper
    • Kompatibel mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Verfügbar in zwei Baubreiten für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Verschleißfreies und lautloses Schalten, ideal für Büros und Krankenhäuser
    • Extrem zuverlässig auch bei hohen Schaltfrequenzen
    • Kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene
    • Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Zusätzliche Zubehörteile wie Verbindungsbausteine und Kennzeichnungsschilder verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie