SIEMENS - Halte-/Auswerfbügel für PT-Sockel mit logischer Trennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT17021
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674882
Sonepar Artikelnummer
120227212
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT17021
Hersteller Typ
LZS:PT17021
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT17021
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
37.8 mm
Tiefe:
54.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Kompatibel mit Steckrelais der Reihe PT
- PT Schraubanschluss verfügbar
- Logische Trennung für Fremdklemmensockel
- Geeignet für diverse Anwendungen innerhalb des SIRIUS Relais-Programms
- Ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation
- Vielseitigkeit dank eines Programms für alle Fälle
- Steigende Effizienz durch logische Trennung der Komponenten
Halte-/Auswerfbügel für Steckrelais der Reihe PT und PT Schraubanschluss
Der Halte-/Auswerfbügel ermöglicht eine logische Trennung und flexible Anwendung für SIRIUS Relais-Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


