SIEMENS - Halte-/Auswerfbügel für RT-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT17016
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209674943
Sonepar Artikelnummer
120227241
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT17016
Hersteller Typ
LZS:RT17016
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT17016
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Kompatibel mit der Reihe RT SIRIUS Relais
- Robuste und langlebige Bauweise
- Einfache Installation und Montage
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Halterung
- Kosteneffizienz dank universeller Anwendbarkeit
- Optimale Performance in unterschiedlichen Einsatzbereichen
Halte-/Auswerfbügel für Steckrelais der Reihe RT SIRIUS Relais
Ein Programm für alle Fälle, das eine zuverlässige Lösung für das Halten und Auswerfen von Steckrelais bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


