SIEMENS - Halte-/Auswerfbügel für Standard-Stecksockel ohne logische Trennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT17024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209675063
Sonepar Artikelnummer
120227213
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT17024
Hersteller Typ
LZS:PT17024
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT17024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Kompatibel mit Steckrelais der Reihe PT
- Einfache Montage und Demontage
- Robuste Bauweise für Langlebigkeit
- Erhöht die Effizienz bei der Installation von Relais
- Sorgt für einen sicheren Halt der Bauteile
- Vermindert Montagefehler durch klare Handhabung
Halte-/Auswerfbügel für Steckrelais der Reihe PT und PT Schraubanschlusssockel nicht logisch SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle
Dieser Halte-/Auswerfbügel ermöglicht eine effiziente Handhabung und Unterstützung von Steckrelais der Reihe PT sowie der dazugehörigen Schraubanschlusssockel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


