SIEMENS - Halter für 3 Module, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15001AA101CA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963566
Sonepar Artikelnummer
120384679
Hersteller Artikelnummer
3SU15001AA101CA0
Hersteller Typ
3SU1500-1AA10-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15001AA101CA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg
- Standard: 3-fach-Halter
- 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Hochwertige Materialien: Echtmetall und Kunststoff
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Schutzart geeignet für den industriellen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach montierbar ohne Spezialwerkzeug
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
Halter, 3fach, Kunststoff, 1Ö, Schraubanschluss
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


