Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1Ö, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1Ö, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG001CA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.039 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209963665

Sonepar Artikelnummer

120585242

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG001CA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG00-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG001CA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.039 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1Ö, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24 V

    Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter
    • Unterstützt 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Schraubanschluss
    • AC/DC 6-24 V
    • Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbar in Kunststoff/Metall, mit/ohne Module

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert, ermöglicht Nutzung nutfreier Montagebohrungen
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie