SIEMENS - Halter für 3 Module, 1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG501CA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964389
Sonepar Artikelnummer
120585262
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG501CA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG50-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG501CA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.011 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter optional verfügbar
- AC/DC Spannungsbereich: 6-24 V
- Material: Robuster Kunststoff
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für Außeneinsatz
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug benötigt
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand für mehr Flexibilität
- Minimierte Fehlerquellen durch hochwertige Verarbeitung
- Eine Handmontage ermöglicht schnelle Installation
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung verfügbar
- Vielfältige Ausführungen für individuelle Anforderungen
Halter, 3fach, Kunststoff, 1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24 V, Schraubanschluss
Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem benutzerfreundlichen Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


