SIEMENS - Halter für 3 Module, 1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG301CA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964280
Sonepar Artikelnummer
120585252
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG301CA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG30-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG301CA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Montage: Innovative Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigungsfähig
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Optionen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
- Vereinfachte Montage mit geringem Werkzeugbedarf
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Verdrahtungsoptionen
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung
Halter, 3fach, Kunststoff, 1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


