Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG201CA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964235

Sonepar Artikelnummer

120585247

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG201CA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG20-1CA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG201CA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.027 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24 V, Schraubanschluss

    Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die einfache Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept.

    Technische Details:

    • Modularer Halter für Betätiger und Melder
    • Standardausführungen: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter (in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen)
    • Kompatibilität mit AC/DC 6-24 V
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung der Geräte
    • Robuste Geräte, die Hochdruckreinigung standhalten
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie