Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15001AA101NA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209963573

Sonepar Artikelnummer

120585239

Hersteller Artikelnummer

3SU15001AA101NA0

Hersteller Typ

3SU1500-1AA10-1NA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15001AA101NA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, 1S, Schraubanschluss

    Der Halter SIRIUS ACT ist für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern entwickelt worden und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Robuste Ausführung aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Montage erfolgt mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Anwendung
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen (Kunststoff/Metall, mit/ohne Module)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie