SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15001AA101FA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963580
Sonepar Artikelnummer
120585237
Hersteller Artikelnummer
3SU15001AA101FA0
Hersteller Typ
3SU1500-1AA10-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15001AA101FA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Industrieeinsatz und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach montiert – Montage ist mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Gewinnt mehr Flexibilität bei der Konfiguration und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


