Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15001AA101LA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209963597

Sonepar Artikelnummer

120585238

Hersteller Artikelnummer

3SU15001AA101LA0

Hersteller Typ

3SU1500-1AA10-1LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15001AA101LA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.055 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, 1S+1Ö, Schraubanschluss

    Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter
    • Verwendung in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Integraler Verdrehschutz und nutfreie Montagebohrungen benötigt
    • Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für flexible Verdrahtung

    Kundenutzen:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Zuverlässigkeit durch Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Komfortable Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie