SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG501LA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964419
Sonepar Artikelnummer
120585264
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG501LA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG50-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG501LA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Schutzart: hoch, industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Stromversorgung: AC/DC 6-24 V
- Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbar mit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistente gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24 V
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern, bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kundenfreundliche Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


