SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG301LA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964310
Sonepar Artikelnummer
120585254
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG301LA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG30-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG301LA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Schutzart: Industrie- und Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität bei der Installation
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Robuste Geräte aus hochwertigem Kunststoff und Metall
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24 V
Schraubanschluss Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


