SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, grün, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG401LA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964365
Sonepar Artikelnummer
120585259
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG401LA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG40-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG401LA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
- Modell: 3-fach-Halter
- Material: Kunststoff
- Versorgungsspannung: AC/DC 6-24 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet)
- Montage: Mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Integration in bestehende Systeme mit hoher Flexibilität.
- Einfaches Handling dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Umfangreiches Zubehör und Dokumentation verfügbar, inklusive grafischem Online-Konfigurator.
- Robuste und leicht zu reinigende Geräte, auch unter extremen Bedingungen.
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


