SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG201LA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964266
Sonepar Artikelnummer
120585249
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG201LA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG20-1LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG201LA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage: Ein-Hand-Montage, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramm
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, 1S+1Ö
Der Schraubanschluss Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


