Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, 1S+1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG601LA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.062 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964976

Sonepar Artikelnummer

120585269

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG601LA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG60-1LA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG601LA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff

    Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und überzeugt durch ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.

    Technische Details:

    • Kunststoff, 1S+1Ö, LED-Modul, weiß
    • AC/DC 6-24 V
    • Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrientauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie