Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG001FA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964204

Sonepar Artikelnummer

120585243

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG001FA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG00-1FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG001FA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24 V

    Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine unkomplizierte Montage ohne Spezialwerkzeuge.

    Technische Details:

    • 3-fach-Halter und 4-fach-Halter optional mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • Schraubanschluss
    • Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link für flexible Verdrahtung
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Verfügbar in Kunststoff/Metall mit/ohne Module

    Kunden Nutzen:

    • Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug möglich
    • Hohe Zuverlässigkeit dank integriertem 100%igen Verdrehschutz
    • Minimierung von Fehlerquellen durch standardisierte Verdrahtung
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie