SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG501FA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964402
Sonepar Artikelnummer
120585263
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG501FA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG50-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG501FA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
- Typ: 3-fach-Halter
- Material: Kunststoff
- Spannungsbereich: AC/DC 6-24 V
- Schraubanschluss
- Unterstützte Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Nutzung
- Geeignet für Außenanwendungen
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeuge
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Robuste Bauweise widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


