SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG301FA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964303
Sonepar Artikelnummer
120585253
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG301FA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG30-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG301FA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
- Standard: 3-fach-Halter
- Optional: 4-fach-Halter in Verbindung mit Koordinatenschaltern/Knebelschaltern mit 4 Stellungen
- Betriebsspannung: AC/DC 6-24 V
- Schraubanschluss
- Hochdruckreinigung möglich
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug vereinfacht die Installation
- Integrierter 100% Verdrehschutz sorgt für Sicherheit
- Hohe Schutzart macht die Geräte industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfacheren Einsatz
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24 V
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern, der eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


