Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, grün, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, grün, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG401FA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964358

Sonepar Artikelnummer

120585258

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG401FA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG40-1FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG401FA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.031 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, LED-Modul, grün, AC/DC 6-24 V

    Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept zur einfachen Montage.

    Technische Details:

    • Modularer Halter für Befestigung von Betätigern und Meldern
    • Erhältlich als 3-fach-Halter; 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschaltern
    • Schraubanschluss
    • Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • AC/DC Betriebsspannung: 6-24 V

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Flexibilität und reduzierte Verdrahtungsaufwand
    • Robuste Geräte sind widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentationen verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie