SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG201FA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964259
Sonepar Artikelnummer
120585248
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG201FA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG20-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG201FA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
- Standard: 3-fach-Halter
- 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Schraubanschluss
- Schutzart: hoch, geeignet für Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24 V, Schraubanschluss
Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit innovativem Aufschnappkonzept, das eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


