Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S+1Ö, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG601FA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964457

Sonepar Artikelnummer

120585268

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG601FA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG60-1FA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG601FA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S+1Ö, LED-Modul

    Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • AC/DC 6-24 V
    • Schraubanschluss
    • Schutzart für den industriellen Einsatz geeignet
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Robustheit dank hochwertigem Kunststoff und Echtmetall
    • Einfacher Montageprozess erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie