Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, 1S, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, 1S, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG001NA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209963672

Sonepar Artikelnummer

120585245

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG001NA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG00-1NA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG001NA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, 1S, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24 V

    Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, welches die Montage erleichtert.

    Technische Details:

    • Standard: 3-fach-Halter
    • 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • AC/DC Betriebsspannung: 6-24 V
    • Schraubanschluss
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart für Außeneinsatz
    • Einfacher Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden benefits:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, dank des innovativen Aufschnappkonzepts
    • Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Bauweise, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglicht
    • Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung, einschließlich Handbuch und 3D-Daten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie