Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, 1S, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, 1S, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG301NA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.047 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964297

Sonepar Artikelnummer

120585255

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG301NA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG30-1NA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG301NA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.047 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, 1S, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24 V

    Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet ein einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Standard 3-fach-Halter
    • Verfügbar auch als 4-fach-Halter in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • AC/DC Betriebsspannung: 6-24 V
    • Robuste Ausführung aus hochwertigem Kunststoff und Metall
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand erfordert
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Geeignet für Hochdruckreinigung, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen wie Handbücher und Anschlussdiagramme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie