SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, 1S, LED-Modul, grün, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG401NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964341
Sonepar Artikelnummer
120585260
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG401NA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG40-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG401NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Standard: 3-fach-Halter (4-fach-Halter in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen)
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und Schnittstellen wie PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
- Einfach und bequem zu montieren
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung
- Umfassende Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Halter, 3fach, Kunststoff
LED-Modul, grün, AC/DC 6-24 V, Schraubanschluss Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


