SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, 1S, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG201NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964242
Sonepar Artikelnummer
120585250
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG201NA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG20-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG201NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter bei Verwendung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- LED-Modul: rot
- Spannungsbereich: AC/DC 6-24 V
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Halter, 3fach, Kunststoff
Der Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


