SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG601NA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964440
Sonepar Artikelnummer
120585270
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG601NA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG60-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG601NA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Marke: SIRIUS ACT, Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: robust, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch modulare Geräte
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern und bietet eine innovative, einfache Montage.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


