Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG001BA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209963658

Sonepar Artikelnummer

120585241

Hersteller Artikelnummer

3SU15011AG001BA0

Hersteller Typ

3SU1501-1AG00-1BA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU15011AG001BA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

    Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, LED-Modul, amber, AC/DC 6-24 V

    Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einer einfachen Montage und hoher Robustheit.

    Technische Details:

    • Modularer Halter für Betätiger und Melder
    • Standard 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
    • AC/DC 6-24 V
    • Schraubanschluss
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Befestigung mit nutfreien Löchern und integriertem Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart, geeignet für den industriellen Einsatz und Außeneinsatz
    • Reinigbar mit Hochdruckstrahl
    • Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Erhältlich in Kunststoff/Metall, mit/ohne Module

    Kunden Vorteile:

    • Benutzerfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme
    • Robuste und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie