SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG501BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964372
Sonepar Artikelnummer
120585261
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG501BA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG50-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG501BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Material: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrieweit geeignet und geeignet für den Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands minimiert Fehlerquellen
- Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, LED-Modul, blau, AC/DC 6-24 V
Schraubanschluss Halter SIRIUS ACT für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


