SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG301BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964273
Sonepar Artikelnummer
120585251
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG301BA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG30-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG301BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg
- Standard: 3-fach-Halter
- Schraubanschluss
- Marke: SIRIUS ACT
- Schutzart: industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, LED-Modul, gelb, AC/DC 6-24 V
Der Halter SIRIUS ACT dient zur Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem innovativen Aufschnappkonzept für eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


