SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, LED-Modul, grün, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG401BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964327
Sonepar Artikelnummer
120585256
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG401BA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG40-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG401BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Einfach Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung und Auswahl von Geräten
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Verfügbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, LED-Modul, grün, AC/DC 6-24 V
Der Halter SIRIUS ACT ist für die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern konzipiert und bietet eine einfache sowie robuste Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


