SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG201BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964228
Sonepar Artikelnummer
120585246
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG201BA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG20-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG201BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg
- 3-fach-Halter; 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- Schraubanschluss
- AC/DC 6-24 V Betriebsspannung
- Integrierter 100% Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Verfügbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, mit/ohne Module
- Einfaches Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität durch Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Drei moderne Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Umfassende Dokumentation, inklusive Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Geeignet für Außeneinsatz und einfach zu reinigen mit Hochdruckstrahl
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, LED-Modul, rot, AC/DC 6-24 V
Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einem benutzerfreundlichen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


