SIEMENS - Halter für 3 Module, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU15011AG601BA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964426
Sonepar Artikelnummer
120585266
Hersteller Artikelnummer
3SU15011AG601BA0
Hersteller Typ
3SU1501-1AG60-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU15011AG601BA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg
- Standard: 3-fach-Halter, 4-fach-Halter nur in Verbindung mit Koordinatenschalter/Knebelschalter mit 4 Stellungen
- AC/DC Betriebsspannung: 6-24 V
- Material: Kunststoff
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeuge erforderlich
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Halter, 3fach, Kunststoff, 1S, LED-Modul, weiß, AC/DC 6-24 V
Der Halter SIRIUS ACT ermöglicht die einfache Befestigung von modularen Betätigern und Meldern mit einer innovativen Montage, die keine Spezialwerkzeuge erfordert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


